3/4 12B2 Z114 TL3030 - REF PMA12B2114
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B2114
Rubix:798727365000
fabricante:857290
EAN:3660338125522


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 114 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z114 TL3030 - REF PMA12B2114
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z114
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 114 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 691.36 mm |
| Diámetro exterior | 700.6 mm |
| Anchura total | 76 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 700.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2238,98 € Sin IVA
/ unidad
2709,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días