1/2 08B1 Z22 TL1610 DTI - REF PMA08B1022R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA08B1022R
Rubix:798945002000
EAN:3660338408007
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z22 TL1610 DTI - REF PMA08B1022R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 22 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo71 mm
Diámetro indicativo89.24 mm
Diámetro exterior89.7 mm
Anchura total25 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,31 Sin IVA
/ unidad
24,58 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días