3/4 12B1 Z14 - REF P12B1014SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P12B1014SS
Rubix:799168108000
fabricante:894604


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z14 - REF P12B1014SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 12B1 -14 dientes - Acero inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro de cubo | 64 mm |
| Diámetro indicativo | 93.6 mm |
| Diámetro exterior | 94 mm |
| Anchura total | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,96 € Sin IVA
/ unidad
62,87 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días