3/4 12B2 Z21 TL2517 - REF PMA12B2021

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA12B2021
Rubix:798727379000
fabricante:857276
EAN:3660338125386
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes21
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z21 TL2517 - REF PMA12B2021


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z21

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para transmisiones por cadena

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes21
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de cubo108 mm
Diámetro indicativo127.82 mm
Diámetro exterior136 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona136 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,60 Sin IVA
/ unidad
56,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días