5/8 10B1 Z34 - REF P10B1034

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B1034
Rubix:798777028000
EAN:3660338299025
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes34
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z34 - REF P10B1034


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 34 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes34
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo172.05 mm
Diámetro exterior179 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona179 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,02 Sin IVA
/ unidad
33,90 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días