3/8 06B1 Z18 INOX
SPROCKET 06B1 Z 18 STAINLESS STEEL, PILOT BORE
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Tsubaki:06B1 18T SS
Rubix:798456750000
fabricante:21704000050
EAN:8718472599152

Resumen técnico
| Perfil | simplex (1) |
|---|---|
| Número de dientes | 18 |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B1 Z18 INOX
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 330 g |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 0.33 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
19,51 € Sin IVA
/ unidad
23,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días