3/8 06B3 Z14 - REF P06B3014

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P06B3014
Rubix:798777076000
EAN:3660338297076
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B3 Z14 - REF P06B3014


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 14 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes14
Código ISO06b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo42.8 mm
Diámetro exterior46.3 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona46.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,66 Sin IVA
/ unidad
8,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días