1/2 08B3 Z19 - REF P08B3019

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3019
Rubix:798732154000
fabricante:865970
EAN:3660338201561
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z19 - REF P08B3019


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes19
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo77.16 mm
Diámetro exterior81.7 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona81.7 mm
15,17 € Sin IVA
/ unidad
18,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días