Referencias
Mecaline:P24B2020
Rubix:798778606000
EAN:3660338301797


Resumen técnico
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 20 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z20 - REF P24B2020
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 20 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 38.1 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 20 |
| Código ISO | 24b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro indicativo | 243.57 mm |
| Diámetro exterior | 258.6 mm |
| Anchura total | 100 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 258.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
274,16 € Sin IVA
/ unidad
331,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días