Referencias
Mecaline:P10B2050
Rubix:798774844000
fabricante:883184
EAN:3660338366017


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 50 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B2 Z50 - REF P10B2050
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B2 - 50 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 50 |
| Código ISO | 10b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 120 mm |
| Anchura total | 50 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 260.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,60 € Sin IVA
/ unidad
133,83 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días