5/8 10B1 Z19 DTI - REF P10B1019R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B1019R
Rubix:798945250000
EAN:3660338404627


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 19 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z19 DTI - REF P10B1019R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 19 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 19 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 70 mm |
| Diámetro indicativo | 96.45 mm |
| Diámetro exterior | 103.3 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,28 € Sin IVA
/ unidad
24,54 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días