3/4 12B1 Z14 TL1610 - REF PMA12B1014

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA12B1014
Rubix:798727407000
fabricante:857248
EAN:3660338125102
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z14 TL1610 - REF PMA12B1014


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 14 teeth (1610) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo70 mm
Diámetro indicativo85.61 mm
Diámetro exterior93.6 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona93.6 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,03 Sin IVA
/ unidad
14,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h