1/2 08B2 Z45 - REF P08B2045

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B2045
Rubix:798774873000
fabricante:883155
EAN:3660338365720
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes45
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z45 - REF P08B2045


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 45 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes45
Código ISO08b-2
Materialgg25 hierro fundido
Anchura total50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,90 Sin IVA
/ unidad
71,27 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días