1.1/2 24B2 Z29 - REF P24B2029 <<DESCATALOGADO>>

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P24B2029
Rubix:798776816000
EAN:3660338301872
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes29
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B2 Z29 - REF P24B2029 <<DESCATALOGADO>>


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 24B2 - 29 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes29
Código ISO24b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo352.38 mm
Diámetro exterior367.3 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona367.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
544,16 Sin IVA
/ unidad
658,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días