1 16B1 Z18 DTI - REF P16B1018R

Piñones simple con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B1018R
Rubix:798945197000
EAN:3660338406065
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z18 DTI - REF P16B1018R


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 18 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes18
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo100 mm
Diámetro indicativo146.28 mm
Diámetro exterior157 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona157 mm
59,41 Sin IVA
/ unidad
71,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días