1 16B3 Z17 - REF P16B3017

Piñones triples con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B3017
Rubix:798727583000
fabricante:866118
EAN:3660338203046
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B3 Z17 - REF P16B3017


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Código ISO16b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo138.22 mm
Diámetro exterior149 mm
Anchura total100 mm
Diámetro de círculo de corona149 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,58 Sin IVA
/ unidad
124,12 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h