Referencias
Mecaline:P16B2014
Rubix:798727600000
fabricante:866103
EAN:3660338202896


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z14 - REF P16B2014
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 14 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 114.15 mm |
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 125 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,52 € Sin IVA
/ unidad
56,29 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h