1 16B1 Z22 - REF P16B1022SS

Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1022SS
Rubix:799168083000
fabricante:894627
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z22 - REF P16B1022SS


These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Rueda dentada Pilot Bore 16B1 -22 dientes - Acero inoxidable

Cualidades

Resistente a la corrosión

Aplicaciones

Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO16b-1
Materialacero inoxidable
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo178.48 mm
Diámetro exterior189.3 mm
Anchura total50 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,27 Sin IVA
/ unidad
60,83 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días