3/4 12B2 Z19 - REF P12B2019

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B2019
Rubix:798727645000
fabricante:866060
EAN:3660338202469
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B2 Z19 - REF P12B2019


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 12B2 - 19 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes19
Código ISO12b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo115.75 mm
Diámetro exterior124.2 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona124.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,76 Sin IVA
/ unidad
39,64 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h