Referencias
Mecaline:P08B2016
Rubix:798732175000
fabricante:865949
EAN:3660338201356


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B2 Z16 - REF P08B2016
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 16 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 08b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 14 mm |
| Diámetro indicativo | 65.1 mm |
| Diámetro exterior | 69.5 mm |
| Anchura total | 35 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 69.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,07 € Sin IVA
/ unidad
12,18 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días