1/2 08B1 Z14 TL1008 - REF PMA08B1014

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B1014
Rubix:798727509000
fabricante:857144
EAN:3660338124082
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z14 TL1008 - REF PMA08B1014


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 14 teeth (1008) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes14
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Anchura total22 mm
7,90 Sin IVA
/ unidad
9,56 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días