Referencias
Mecaline:P10B1029
Rubix:798778679000
EAN:3660338298998


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 29 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z29 - REF P10B1029
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 29 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 29 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 146.83 mm |
| Diámetro exterior | 153.8 mm |
| Anchura total | 35 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 153.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,26 € Sin IVA
/ unidad
26,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días