1 16B2 Z17 DTI - REF P16B2017R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P16B2017R
Rubix:798945136000
EAN:3660338406379
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1 16B2 Z17 DTI - REF P16B2017R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Código ISO16b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro de cubo112 mm
Diámetro indicativo138.22 mm
Diámetro exterior149 mm
Anchura total70 mm
Diámetro de círculo de corona149 mm
117,62 € Sin IVA
/ unidad
142,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días