1.1/4 20B2 Z23 DTI - REF P20B2023R
Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P20B2023R
Rubix:798945049000
EAN:3660338406942


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 23 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B2 Z23 DTI - REF P20B2023R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 23 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 23 |
| Código ISO | 20b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 233.17 mm |
| Diámetro exterior | 248.3 mm |
| Anchura total | 80 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 248.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
329,16 € Sin IVA
/ unidad
398,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días