1/2 08B2 Z33 DTI - REF P08B2033R

Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B2033R
Rubix:798945282000
EAN:3660338404245
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes33
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B2 Z33 DTI - REF P08B2033R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B2 - 33 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes33
Código ISO08b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro de cubo100 mm
Diámetro indicativo133.6 mm
Diámetro exterior138.4 mm
Anchura total40 mm
Diámetro de círculo de corona138.4 mm
44,77 Sin IVA
/ unidad
54,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días