1.1/4 20B2 Z17 - REF P20B2017

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P20B2017
Rubix:798776890000
EAN:3660338300882
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena31.75 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1.1/4 20B2 Z17 - REF P20B2017


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena31.75 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Código ISO20b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo172.78 mm
Diámetro exterior187.9 mm
Anchura total80 mm
Diámetro de círculo de corona187.9 mm
115,57 Sin IVA
/ unidad
139,84 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h