1/2 08B1 Z17 INOX - REF P08B1017SS
Piñón Piloto Simplex - Acero inoxidable
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P08B1017SS
Rubix:799168119000
fabricante:894569


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z17 INOX - REF P08B1017SS
These Mecaline sprockets are made from Stainless steel, Simplex version.
Piñón Piloto 08B1 - 17 dientes - Acero Inoxidable
Cualidades
Resistente a la corrosión
Aplicaciones
Para uso con productos de la cadena BS, especialmente adecuados en áreas de aplicaciones de producción de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 17 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | acero inoxidable |
| Diámetro de piloto | 12 mm |
| Diámetro de cubo | 52 mm |
| Diámetro indicativo | 73.6 mm |
| Diámetro exterior | 74 mm |
| Anchura total | 30 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,82 € Sin IVA
/ unidad
33,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días