1.1/4 20B1 Z11 DTI - REF P20B1011R
Piñones simple con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P20B1011R
Rubix:798945093000
EAN:3660338406683


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 11 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B1 Z11 DTI - REF P20B1011R
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 20B1 - 11 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 11 |
| Código ISO | 20b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 77 mm |
| Diámetro indicativo | 112.68 mm |
| Diámetro exterior | 127.8 mm |
| Anchura total | 45 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 127.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,29 € Sin IVA
/ unidad
42,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días