3/4 12B1 Z19 TL2012 - REF PMA12B1019

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA12B1019
Rubix:798727402000
fabricante:857253
EAN:3660338125157
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z19 TL2012 - REF PMA12B1019


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 19 teeth (2012) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes19
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo115.75 mm
Diámetro exterior124.2 mm
Anchura total32 mm
Diámetro de círculo de corona124.2 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,50 Sin IVA
/ unidad
27,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días