1 16B2 Z16 DTI - REF P16B2016R
Piñones dobles con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P16B2016R
Rubix:798945183000
EAN:3660338406362


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B2 Z16 DTI - REF P16B2016R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B2 - 16 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 16 |
| Código ISO | 16b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro de cubo | 104 mm |
| Diámetro indicativo | 130.2 mm |
| Diámetro exterior | 141 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 141 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
104,59 € Sin IVA
/ unidad
126,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días