3/8 06B1 Z15 - REF P06B1015


Piñones simple con pre-taladro

Referencias
mecaline:P06B1015
rubix:798732258000
fabricante:865866
ean:3660338200526
Resumen técnico
Paso de cadena9.525 mm
PerfilSimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z15 - REF P06B1015


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 15 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
PerfilSimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO06B-1
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo45.81 mm
Diámetro exterior49.3 mm
MaterialC45 steel
Diámetro de perforación10 mm
Anchura total25 mm
Diámetro de círculo de corona49.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,05 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h