1/2 08B1 Z28 - REF P08B1028

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P08B1028
Rubix:798732192000
fabricante:865932
EAN:3660338201189
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes28
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z28 - REF P08B1028


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 28 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes28
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo113.42 mm
Diámetro exterior118 mm
Anchura total28 mm
Diámetro de círculo de corona118 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,81 Sin IVA
/ unidad
21,55 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días