Referencias
Mitutoyo:527-203
Rubix:798321040000

Resumen técnico
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Capacidad | 300 mm |
Detalles de producto : 527-203
For the measurement of the shouldering and recesses depths.
Aplicaciones
Series 527- The measuring and sliding surfaces are hardened, finely lapped and stainless.
Información técnica
Atributos
| Rango de medición, mínimo | 0 mm |
|---|---|
| Rango de medición, máximo | 300 mm |
| Capacidad | 300 mm |
| Material del cuerpo | acero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
204,00 € Sin IVA
/ unidad
246,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días