PIE DE REY DE BOLSILLO SIN PARALAJES + FIJACION 150 MM 1/50 1/1000

Pie de rey de bolsillo sin paralajes + bloqueo instantáneo

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:41730151, 9410750151
Rubix:799282118000
fabricante:4317784717564
EAN:4317784717564
brand logo

Resumen técnico

Usomedición de diámetros

Detalles de producto : PIE DE REY DE BOLSILLO SIN PARALAJES + FIJACION 150 MM 1/50 1/1000


Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes

Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate, con calibre de profundidad rectangular, lado posterior con tabla de roscas. Suministro en estuche de plástico.

Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.
Pie de rey sin paralaje + fijación 150mm 1/50 1/1000 FORTIS
Pie de rey con lectura sin paralaje Ejecución: De acero inoxidable, templado, piezas de lectura y nonio cromados mate, con regla de profundidad rectangular, reverso con tabla de roscas. Suministro en estuche de plástico. Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, de profundidad y de escalón.

Información técnica


Atributos
Usomedición de diámetros
57,39 Sin IVA
/ unidad
69,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días