PIE DE REY PEQUENO LATON 80 MM REBAJADO

Pie de rey pequeño latón

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:41820080, 9411200080
Rubix:799282120000
fabricante:4317784717519
EAN:4317784717519
brand logo

Resumen técnico

Usomedición de diámetros

Detalles de producto : PIE DE REY PEQUENO LATON 80 MM REBAJADO


Pie de rey pequeño

Características: de latón duro. Lectura en milímetros y pulgadas.
Medida de pomo de latón rebajado 80 mm FORTIS
Medida de pomo Ejecución: De latón duro. Lectura en mm y pulgadas inglesas.

Información técnica


Atributos
Usomedición de diámetros
9,89 Sin IVA
/ unidad
11,97 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días