PIE DE REY PEQUENO LATON 100 MM

Pie de rey pequeño latón

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:41820010, 9411200010
Rubix:799281541000
fabricante:4317784717526
EAN:4317784717526
brand logo

Resumen técnico

Usomedición de diámetros

Detalles de producto : PIE DE REY PEQUENO LATON 100 MM


Pie de rey pequeño

Características: de latón duro. Lectura en milímetros y pulgadas.
Pie de rey de latón 100 mm FORTIS
Pie de rey Ejecución: De latón duro. Lectura en mm y pulgadas inglesas.

Información técnica


Atributos
Usomedición de diámetros
12,25 Sin IVA
/ unidad
14,82 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días