PIE DE REY DE BOLSILLO SIN PARALAJES + BLOQUEO INSTANTANEO 150 MM 1/50 1/1000
Pie de rey de bolsillo sin paralajes + bloqueo instantáneo
Ver información técnicaReferencias
Fortis Tools:41730150, 9410750150
Rubix:799282119000
fabricante:4317784717571
EAN:4317784717571
Detalles de producto : PIE DE REY DE BOLSILLO SIN PARALAJES + BLOQUEO INSTANTANEO 150 MM 1/50 1/1000
Pie de rey de bolsillo con lectura sin paralajes
Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate, con calibre de profundidad rectangular, lado posterior con tabla de roscas. Suministro en estuche de plástico.
Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.
Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate, con calibre de profundidad rectangular, lado posterior con tabla de roscas. Suministro en estuche de plástico.
Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.
Calibre de bolsillo sin paralaje + fijación momentánea 150 mm 1/50 1/1000 FORTIS
Calibre de bolsillo con lectura sin paralaje Ejecución: De acero inoxidable, endurecido, partes de lectura y nonio cromados mate, con profundidad rectangular, dorso con tabla de roscas. Suministro en estuche de plástico. Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, de profundidad y de escalón.
Calibre de bolsillo con lectura sin paralaje Ejecución: De acero inoxidable, endurecido, partes de lectura y nonio cromados mate, con profundidad rectangular, dorso con tabla de roscas. Suministro en estuche de plástico. Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, de profundidad y de escalón.
Información técnica
Atributos
| Uso | medición de diámetros |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,39 € Sin IVA
/ unidad
69,44 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días