PIE DE REY DE BOLSILLO BLOQUEO INSTANTANEO 150 MM

Pie de rey de bolsillo bloqueo instantáneo

Ver información técnica

Referencias

Fortis Tools:41590150, 9410300150
Rubix:799282123000
fabricante:4317784717632
EAN:4317784717632
brand logo

Resumen técnico

Usomedición de diámetros

Detalles de producto : PIE DE REY DE BOLSILLO BLOQUEO INSTANTANEO 150 MM


Pie de rey de bolsillo para zurdos

Características: de acero inoxidable, templado, escala graduada y nonio cromados mate, con calibre de profundidad rectangular, lado posterior con tabla de roscas.
Se suministra en estuche de cuero sintético.

Aplicación: para mediciones interiores, exteriores, mediciones de profundidad y de escalones.
Calibre de bolsillo con bloqueo de la posición 150 mm FORTIS
Calibre de bolsillo para zurdos Ejecución: De acero inoxidable, endurecido, partes de lectura y nonio cromados mate, con varilla de profundidad rectangular, reverso con tabla de roscas. Entrega en estuche de cuero sintético. Aplicación: Para mediciones interiores, exteriores, de profundidad y de escalón.

Información técnica


Atributos
Usomedición de diámetros
52,33 Sin IVA
/ unidad
63,32 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días