Referencias
AMF:94052
Rubix:799287281000
fabricante:94052
EAN:4020772094058



Detalles de producto : PIE ANGULAR ESTABLE 6843 TAM.5
Pie angular estable para tensor con barra de empuje (ref. 3954 y 39420100 – 39420155)
Aplicación: margen de aplicación ampliado gracias a una mayor altura de sujeción. Para incorporar en portapiezas. Fijación por medio de 4 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).
Aplicación: margen de aplicación ampliado gracias a una mayor altura de sujeción. Para incorporar en portapiezas. Fijación por medio de 4 tornillos (no incluidos en el volumen de suministro).
Información técnica
Atributos
| Material | acero |
|---|---|
| Grosor | 60 mm |
| Longitud | 60 mm |
| Anchura | 70 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,56 € Sin IVA
/ unidad
35,77 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días