BS4N PRENSA RAPIDA DE PALANCA PARA MAQUINAS BS
Brida sujeción de mesa en máquina BS tamaño 2
Ver información técnicaReferencias
Bessey:BS4N
Rubix:798440241000
EAN:4008158018157
Detalles de producto : BS4N PRENSA RAPIDA DE PALANCA PARA MAQUINAS BS
Tensor para mesa de máquina BS
Características: riel y mandíbula móvil deslizante de acero bonificado, superficie galvanizada, pie de acero, forjado en estampa, palanca de acero con revestimiento de plástico. Giratoria y de altura ajustable de forma continua, con mecanismo de palanca para sujetar y soltar deprisa.
Aplicación: para trabajos de perforación y fresado sencillos. La fijación en la mesa de máquina se realiza con ayuda de una tuerca corredera en ranuras en T y un tornillo de hexágono hembra.
Características: riel y mandíbula móvil deslizante de acero bonificado, superficie galvanizada, pie de acero, forjado en estampa, palanca de acero con revestimiento de plástico. Giratoria y de altura ajustable de forma continua, con mecanismo de palanca para sujetar y soltar deprisa.
Aplicación: para trabajos de perforación y fresado sencillos. La fijación en la mesa de máquina se realiza con ayuda de una tuerca corredera en ranuras en T y un tornillo de hexágono hembra.
Cualidades
Clamping force up to 10,000 N Tilting and infinitely height-adjustable For drilling and light milling work Lever mechanism for rapid clamping and release
Información técnica
Atributos
| Tipo | brida de apriete rápido bs4n 200 mm |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
244,14 € Sin IVA
/ unidad
295,41 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días