MARCADOR PINTURA LIQUIDA ROJO PRO-LINE HP

Marcador de pintura líquida para marcar en superficies aceitosas - PAINT-RITER+ OILY SURFACE - HP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Markal:096962
Rubix:798573712000
fabricante:96962
EAN:0048615968742
brand logo
Resumen técnico
Colorrojo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MARCADOR PINTURA LIQUIDA ROJO PRO-LINE HP


PAINT-RITER®+ Oily Surface ofrece un excelente rendimiento de marcado en superficies aceitosas y grasientas. La pintura de alto rendimiento penetra en el aceite y la grasa y, a continuación, se seca rápidamente para crear marcas permanentes de alta visibilidad que resisten el desgaste y la intemperie y no se decoloran...

Cualidades

Fórmula de pintura exclusiva que no se corre y se seca rápidamente en superficies aceitosas para obtener marcas precisas y permanentes. Pintura sin xileno para minimizar los riesgos para la salud y cumplir con la Proposición 65 de California, HAPS de la EPA y SARA 313 de EE. UU. Cuerpo y punta de metal macizo para minimizar el riesgo de rotura y garantizar un uso duradero. Capuchón con clip de fácil agarre para guardarlo cómodamente en el bolsillo. Intervalo de marcado: de -46°C a 66°C (de -50°F a 150°F).

Aplicaciones

Fabricación de metales. Automoción y otros medios de transporte. Fabricación industrial. Acero y comercio del acero. Petróleo y gas. Construcción. Aviación y construcción aeronáutica.

Información técnica


Atributos
Colorrojo
Tipo de puntaredondo
Tipo de marcadopermanente
Tamaño de la punta4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,00 Sin IVA
/ unidad
4,84 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Color

Seleccione variantes (3)