Referencias
Spartex:BOUOEIL6X60EFA4-50
Rubix:799126175000
fabricante:044446 60/60
EAN:4043377409867


Resumen técnico
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-06X060 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 6X60
Información técnica
Atributos
| Longitud | 60 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 6 mm |
| Diámetro métrico | M6 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
461,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
557,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
60 mm