Referencias
Spartex:BOUOEIL10X40PFA2-50
Rubix:799126342000
fabricante:0444210 40
EAN:4043377036544


Resumen técnico
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 444 |
Detalles de producto : DIN 444-B INOX A2-50 M-10X040 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma B A2-50 10X40
Información técnica
Atributos
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 444 |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
| Diámetro métrico | m10 |
| Superficie del hilo | parcial |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
203,25 € Sin IVA
/ 25 unidades
245,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
40 mm