Referencias
Spartex:BOUOEIL12X120EFA2-50
Rubix:799126306000
fabricante:0444212 120/120
EAN:4043377409713


Resumen técnico
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A2-50 M-12X120 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A2-50 12X120
Información técnica
Atributos
| Longitud | 120 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A2 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 12 mm |
| Diámetro métrico | M12 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
858,50 € Sin IVA
/ 25 unidades
1038,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
120 mm