Referencias
Spartex:BOUOEIL8X100EFA4-50
Rubix:799126169000
fabricante:044448 100/100
EAN:4043377409928


Resumen técnico
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
Detalles de producto : DIN 444-LB INOX A4-50 M-08X100 TORNILLO OJO
Tornillos con ojo, forma LB A4-50 8X100
Información técnica
Atributos
| Longitud | 100 mm |
|---|---|
| Material/acabado | Acero Inoxidable A4 |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro de rosca | 8 mm |
| Diámetro métrico | M8 |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
927,50 € Sin IVA
/ 50 unidades
1122,28 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Longitud
100 mm