Referencias
Elesa:GN.12526
Rubix:798367400000



Detalles de producto : DIN 444-M10-100
Acero torneado y bruñido, clase 5.8 (resistencia a la tracción 500 N/mm²). Las viti a occhiello DIN 444 se utilizan principalmente para el enganche de moldes, plantillas, equipos, etc.
Tornillos de ojo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 68 g |
|---|---|
| Longitud | 100 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Norma | DIN 444 |
| Diámetro métrico | M10 |
| Superficie del hilo | parcial |
| Diámetro de rosca | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días