Referencias
Perma:100473
Rubix:798255141000
EAN:4061201003241





Resumen técnico
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
|---|---|
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
Documentos
Detalles de producto : CLASSIC BIO OIL, LOW VISCOSITY SO64
Perma Classic puede utilizarse en todas las áreas de aplicación con temperaturas ambiente de 0 a + 40 °C. Dependiendo de las condiciones de uso, se dispensa un volumen de lubricante de 120 cm³ en 1, 3, 6 ó 12 meses. El funcionamiento fiable se basa en una reacción electroquímica. El tornillo de activación se enrosca en el sistema de lubricación y se arranca el ojal. El generador de gas incluido genera una presión de máx. 4 bares que mueve el pistón hacia delante y transporta lubricante al punto de lubricación.
perma CLASSIC con perma Bio oil, low viscosity SO64
Cualidades
-Seguro contra manipulaciones, fácil de usar-bajo coste, lubricación permanente-el cambio es rápido y sencillo sin necesidad de herramientas especiales-carcasa robusta para uso en entornos difíciles-lubricación segura y permanente en zonas de explosión-aumento de la seguridad en el trabajo, ya que hay que visitar con menos frecuencia las zonas de peligro para el mantenimiento-posibilidad de uso subterráneo.
Aplicaciones
Perma Classic se utiliza para la lubricación puntual de rodamientos y cojinetes de deslizamiento, guías de deslizamiento, engranajes abiertos, cremalleras, husillos, juntas de ejes, cadenas, etc. a temperaturas ambiente de 0 a + 40 °C. Los campos de aplicación clásicos son la minería, la industria siderúrgica y automovilística, así como la ingeniería mecánica.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 250 g |
|---|---|
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
| Tiempo de operación | ajustable |
| 70 mm | |
| 99 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,37 € Sin IVA
/ unidad
33,12 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días