Referencias
Ganter:GN 612-8-M16X1,5-BK-NI
Rubix:798603730000
fabricante:GN 612-8-M16X1,5-BK-NI
EAN:4045525311190



Detalles de producto : GN 612-8-M16X1,5-BK-NI
Los pasadores de bloqueo de acero inoxidable GN 612 se utilizan cuando el pasador de bloqueo no debe sobresalir temporalmente. Al girar el pasador 180°, este se retrae.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Diámetro de perno | 8 mm |
| Forma | bk |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,32 € Sin IVA
/ unidad
30,64 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días