GN 822.7-7-M12-B EMBOLOS MINI DE INDEXACION

Mini rejilla, acero inoxidable / pomo de plástico

Ver información técnica

Referencias

Ganter:GN 822.7-7-M12-B
Rubix:798586351000
fabricante:GN 822.7-7-M12-B
EAN:4045525739444
brand logo

Resumen técnico

Materialacero inoxidable/plástico
Diámetro de perno7 mm
Formab
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GN 822.7-7-M12-B EMBOLOS MINI DE INDEXACION


Las mini rejillas GN 822.7 se distinguen por sus dimensiones particularmente compactas. Están basadas en el principio de las mini rejillas GN 822 y combinan el diseño económico de éstas con una gama completa de todas las medidas habituales de pernos y roscas de tornillo. De este modo constituyen una alternativa económica a los pernos de bloqueo GN 607 / GN 607.1 de las dimensiones correspondientes. Para el montaje, la mini rejilla se atornilla primero mediante el borde del pomo. Cuando se extrae el pasador de bloqueo, el hexágono queda libre para apretarlo con una llave fija. En la forma C, el pomo puede girarse 30° tras extraer el pasador de bloqueo, de modo que quede retenido en la posición "extraída" mediante un bloqueo de retención.

Información técnica


Atributos
Peso neto40 g
Materialacero inoxidable/plástico
Diámetro de perno7 mm
Formab
8,06 Sin IVA
/ unidad
9,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Material

Diámetro de perno

Forma