GN 822.7-6-M12-C EMBOLOS MINI DE INDEXACION
Mini rejilla, acero inoxidable / pomo de plástico
Ver información técnicaReferencias
Ganter:GN 822.7-6-M12-C
Rubix:798586354000
fabricante:GN 822.7-6-M12-C
EAN:4045525739505




Resumen técnico
| Material | acero inoxidable / plástico |
|---|---|
| Diámetro de perno | 6 mm |
| Forma | c |
Detalles de producto : GN 822.7-6-M12-C EMBOLOS MINI DE INDEXACION
Las mini rejillas GN 822.7 se distinguen por sus dimensiones particularmente compactas. Están basadas en el principio de las mini rejillas GN 822 y combinan el diseño económico de éstas con una gama completa de todas las medidas habituales de pernos y roscas de tornillo. De este modo constituyen una alternativa económica a los pernos de bloqueo GN 607 / GN 607.1 de las dimensiones correspondientes. Para el montaje, la mini rejilla se atornilla primero mediante el borde del pomo. Cuando se extrae el pasador de bloqueo, el hexágono queda libre para apretarlo con una llave fija. En la forma C, el pomo puede girarse 30° tras extraer el pasador de bloqueo, de modo que quede retenido en la posición "extraída" mediante un bloqueo de retención.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 39 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable / plástico |
| Diámetro de perno | 6 mm |
| Forma | c |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días